{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 13/16 | |
| Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
| Außen-⌀ | 42,8 mm | |
| Bohrkopflänge geschlossen | 89,3 mm | |
| Bohrfutterkegel | B 16 | |
| größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
| Artikelnummer | 358261 | |
| Katalognummer | 341455 | |
| EAN / GTIN | 4019208069036 | |
| Herstellernummer | 305203 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |