• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC: 1,71-Xmm

Artikel-Nr.: 325870 Katalog-Nr.: 121223
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 139.50

Staffelpreise:

  • ab 5 Stück
    CHF 150.80 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 125.40 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m6
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
⌀-Bereich 1,71 mm - 1,80 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Toleranz Nenn-⌀ m6
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 40 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 12,6 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 325870
Katalognummer 121223
EAN / GTIN 4062406626303
Herstellernummer 121223 1,71-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Mikro-Pilotbohrer in zwei Ausführungen für den universellen Materialeinsatz mit dem Schwerpunkt Stahlbearbeitung. Bohrungs- beziehungsweise Pilotierungsmöglichkeit für ein großes Spektrum an Anwendungsfällen, sogar auf schrägen oder gewölbten Flächen. Maximale Prozesssicherheit durch exakt aufeinander abgestimmte Werkzeuge des Gesamtsytems. Optimaler Kompromiss aus Kerndurchmesser und Spanraumgröße für optimalen Späneabtransport - auch bei längerspanenden Materialien.

Hinweis:

Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von +/-10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb