HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 16mm

Artikel-Nr.: 325844 Katalog-Nr.: 116051
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 35.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 16 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 125 mm
Spannutenlänge Lc 149 mm
Gesamtlänge L 227 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 325844
Katalognummer 116051
EAN / GTIN 4062406745516
Herstellernummer 116051 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
64
Alu (kurzspanend)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
26
Stahl < 750 N/mm²
P
26
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill − Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit
Nachfolgeprodukt für Nr. 116050.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb