{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bohrerbereich | 6 mm - 10 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 118 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Bohrer | 41 | |
| Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
| mit Kassette | ja | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 325708 | |
| Katalognummer | 115051 | |
| EAN / GTIN | 4062406735074 | |
| Herstellernummer | 115051 6-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |