HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 2,3

Artikel-Nr.: 325323 Katalog-Nr.: 114031
Rabatt
CHF 1.24
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 0.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverDrill
Nenn-⌀ DC 2,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,6 mm
Spannutenlänge Lc 27 mm
Gesamtlänge L 53 mm
Schaft-⌀ Ds 2,3 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 325323
Katalognummer 114031
EAN / GTIN 4062406743741
Herstellernummer 114031 2,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.
Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb