Softshell Jacke Herren, dunkelblau, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 322769 Katalog-Nr.: 090511
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 84.00
Größentabelle

Größentabelle

GARANT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke GARANT beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Gesäß cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Damen
Größe INT Normale Damengrößen Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 30 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workwear
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 230 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 30 °C Schonwäsche
Farbe dunkelblau
Material 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
Material Innenfutter leichtes Fleece
Unisex-Größe XL
atmungsaktiv ja
winddicht ja
Schnittführung Herrenschnitt
Jacken-Verschluss Reißverschluss
Produktart Softshell-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 322769
Katalognummer 090511
EAN / GTIN 4062406781040
Herstellernummer 090511 XL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Softshell Jacke aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und winddichtem 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. Exzellente Bewegungsfreiheit durch dehnfähiges Stretch-Material. Innenseite mit leichtem Fleece gefüttert. Mit Leasingkoller.
Herren- bzw. Unisex-Schnitt.
Alle Reißverschlüsse von YKK®. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Workwear" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb