{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rosettenausführung | Schlüsselrosette | |
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | blind | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Rosette | 28x70x2mm | |
| Sichtbeschlägeform | rund |
| Artikelnummer | 277898 | |
| Katalognummer | 14119 | |
| EAN / GTIN | 7610363859417 | |
| Herstellernummer | 4040.08 |