NICKAL Drücker 5059 FS / Rosette 4020 Edelstahl 8 Lochteil

Artikel-Nr.: 271785 Katalog-Nr.: 14049
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 91.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform U-Form
Türwerkstoff Metall
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet matt
Ausführung Lochteil
Rosette 30x72x13mm
Dorn 8
Führung 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3
Griff 155x82mm Ø 20mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271785
Katalognummer 14049
EAN / GTIN 7610363678780
Herstellernummer 5089/4020/8/CFS

Beschreibung

Beschreibung:

Rosette 4020.08CFS, Schraublochabstand 50mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb