{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Mass L | 69 mm | |
| Griffform | L-Form | |
| Türwerkstoff | Holz; Metall; Kunststoff | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| TS | 37 mm - 58 mm | |
| Dorn | 8 | |
| Führung | 16 mm Gebrauchsklasse 3 | |
| Griff | 126x56mm Ø 18mm |
| Artikelnummer | 271450 | |
| Katalognummer | 14035 | |
| EAN / GTIN | 7610363678261 | |
| Herstellernummer | 1852.08/FS |