{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | anschrauben | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | PZ 78 | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 40x210x2mm | |
| Knopf | Ø 50x42mm | |
| Sichtbeschlägeform | eckig |
| Artikelnummer | 263903 | |
| Katalognummer | 14185 | |
| EAN / GTIN | 7610363679435 | |
| Herstellernummer | 4563.08 |