NICKAL Clips-Schlüsselrosette 5044 Edelstahl matt 50x8 Dorn

Artikel-Nr.: 263585 Katalog-Nr.: 14115
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 70.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rosettenausführung Schlüsselrosette
Sichtbeschläge-Montage aufclipsen
Werkstoff Edelstahl
Ausschnitt WC 78 Dorn 7 mit rot/grün
Oberfläche gebürstet matt
Rosette Ø 50x8mm
Sichtbeschlägeform rund

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 263585
Katalognummer 14115
EAN / GTIN 7610363678902
Herstellernummer 5044.08A

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubendistanz 38mm
Stahlgrundplatte mit Führungsnocken Ø 7mm, steht 7mm in Türblatt

Lieferumfang:

mit 2 Befestigungsschrauben M4x45mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb