{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Knopfform | flach-rund | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausführung | mit M12 Gewinde | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Knopf | Ø 50x42mm | |
| Rosette | Ø 50x8mm |
| Artikelnummer | 262473 | |
| Katalognummer | 14164 | |
| EAN / GTIN | 7610363679220 | |
| Herstellernummer | 5060.08 |