Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo5, ⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 235733 Katalog-Nr.: 085928
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 8 N
6 mm
Höhe 20 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite 10 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche Nickel
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Produktart Stabgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235733
Katalognummer 085928
EAN / GTIN 2050000964855
Herstellernummer E750

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Passungstoleranz auf Außen-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb