Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador, 230×280 mm, Körnung: 1000

Artikel-Nr.: 222947 Katalog-Nr.: 557500
Preis pro 1 Stück (CHF 16.89 / 1 Quadratmeter)
Netto: CHF 1.00

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 1.08 / 1 Stück
    (CHF 16.89 / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    CHF 0.86 / 1 Stück
    (CHF 13.51 / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Matador
Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 1.000
Feinheitsgrad polier
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Herstellerbezeichnung 911 A
Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222947
Katalognummer 557500
EAN / GTIN 4002748337703
Herstellernummer 133770
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr festes und flexibles Latexpapier mit gleichmäßig gestreutem Siliciumcarbid (SiC). Gute Kornhaftung, große Schleifkraft und lange Standzeit.
Blattgröße 230×280 mm.

Verwendung:

Vorwiegend zum Handschleifen im Karosseriebau, in Reparaturwerkstätten und Lackierereien, zum Schleifen und Feinschleifen lackierter oder gespachtelter Flächen.