Präzisions-Nadelfeilen Satz 6-teilig, Gesamtlänge mm / Schweizer Hieb: 140/1

Artikel-Nr.: 222629 Katalog-Nr.: 527650
Netto: CHF 56.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge mm / Schweizer Hieb Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schweizer Hieb 1
Gesamtlänge 140 mm
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222629
Katalognummer 527650
EAN / GTIN 0613548181072
Herstellernummer LA2442-1
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisions-Nadelfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Hieblänge = 1/2 Feilenlänge. Hergestellt aus Spezialstahl für Präzisionsfeilen mit hoher Verschleißfestigkeit (65-66 HRC). Genau abgestimmte Formen, spezielle Hiebwinkel und große Auswahl an verschiedenen Hieben. Hohe Feilleistung.
Schnellspannheft siehe Nr. 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Inhalt:

Je 1 Stück
Form 1; 3; 4; 5; 6; 10

Lieferumfang:

In Kunststofftasche.

Hinweis:

Siehe auch Habilis- Präzisionsfeilen Nr. 527050527070.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb