{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Morsekegel Schaft | 2 | |
| Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
| Außen-⌀ | 50 mm | |
| L1 geöffnet | 85 mm | |
| L1 geschlossen | 97,5 mm | |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
| Artikelnummer | 219693 | |
| Katalognummer | 341120 | |
| EAN / GTIN | 4045197308375 | |
| Herstellernummer | 100 0130 MK2 0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |