scoop Pullbloc 4.1 Halbgarnitur 2106 9mm ohne Rosetten schwarz

Artikel-Nr.: 2193060 Katalog-Nr.: 14873
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 52.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform Gehrungsform
Form 2106
System Pullbloc® 4.1
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Garniturausführung Garnitur ohne Schlüsselrosette
Vierkant 9 mm
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche schwarz
Rosette Ø 54x9.5 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 4
Griff 135x58 mm Ø 22 mm
Rosettenform rund

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2193060
Katalognummer 14873
EAN / GTIN 4337272115320
Herstellernummer PB4.1FS360-SW82106OS

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerlochteil
  • 1 Drückerrosette
  • 2 Befestigungsschrauben

Anwendungsbereich:

  • Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik
  • Für den Objektbau - Haustürbeschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb