scoop Pullbloc 4.1 Halbgarnitur 2104 9mm ohne Rosetten Edelstahl

Artikel-Nr.: 2193055 Katalog-Nr.: 14868
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 44.90
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform U-Form
Form 2104
System Pullbloc® 4.1
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Garniturausführung Garnitur ohne Schlüsselrosette
Vierkant 9 mm
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet matt
Rosette Ø 54x9.5 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 4
Griff 145x65 mm Ø 22 mm
Rosettenform rund

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2193055
Katalognummer 14868
EAN / GTIN 4337272258829
Herstellernummer PB4.1FS360-82104OS

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerlochteil
  • 1 Drückerrosette
  • 2 Befestigungsschrauben

Anwendungsbereich:

  • Pullbloc® 4.1 Kugellagertechnik
  • Für den Objektbau - Haustürbeschlag

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb