Qolibri smartbloc 1145 hidden hero Rundrosette links

Artikel-Nr.: 2182371 Katalog-Nr.: 14899
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 98.90
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System smartbloc® hidden hero
Werkstoff Edelstahl
DIN links
Oberfläche gebürstet matt
Rosette Ø 52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 42 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 100x45x25 mm
Rosettenform rund
Griffform Sonderform
Form 1145
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm
Dorn 8x110

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182371
Katalognummer 14899
EAN / GTIN 4337272030517
Herstellernummer SMB-RM11454-L

Beschreibung

Beschreibung:

… für jede Innentür!

smartbloc® hidden Hero
Für alle Innentüren wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Homeoffice, Jugendzimmer, ...
Der Türgriff für jede Innentür. Er verrät seine Funktion und Sperrkraft erst beim Verriegeln, elegant auf das Wesentliche reduziert. Ein echter hidden Hero!

Ohne störenden Schiebeknopf und ohne Schlüsselrosette!
smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit 8 mm Vierkant
  • 2 Stütznocken (optional)
  • 1 Unterkonstruktion mit zwei M4 Schrauben

Anwendungshinweise:

Achtung bei Einwärtsöffnung DIN links, anstelle DIN rechts Gartnitur.
Achtung bei Einwärtsöffnung DIN rechts, anstelle DIN links Gartnitur.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb