{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| System | smartbloc® entry | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| DIN | links | |
| Ausschnitt | PZ | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Rosette | Ø 52x5 mm, Cliprosette | |
| TS | 38 mm - 42 mm | |
| Gebrauchsklasse | EN 1906 Klasse 3 | |
| Griff | 100x45x25 mm | |
| Rosettenform | rund | |
| Griffform | Sonderform | |
| Form | 1145 | |
| Türwerkstoff | Holz; Metall; Kunststoff | |
| Vierkant | 8 mm | |
| Dorn | 8x110 |
| Artikelnummer | 2182369 | |
| Katalognummer | 14900 | |
| EAN / GTIN | 4337272030531 | |
| Herstellernummer | SMB-RM114554-L |