Qolibri Slidebloc® ultra Drückerpaar 1100 Rundrosetten Black satin

Artikel-Nr.: 2182195 Katalog-Nr.: 14887
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 46.10
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform L-Form
Form 1100
System Slidebloc® ultra
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Garniturausführung Paar mit Drückerrosette
Vierkant 8 mm
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche schwarz
Rosette Ø 52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182195
Katalognummer 14887
EAN / GTIN 4337272017259
Herstellernummer SBU-RBS1100OS

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Anwendungshinweise:

mit Stiftschnellverbindung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb