Qolibri Slidebloc® ultra Wechselgarnitur 1100 links RZ

Artikel-Nr.: 2182147 Katalog-Nr.: 14897
Preis pro 1 SET
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System Slidebloc® ultra
Garniturausführung Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette
Werkstoff Edelstahl
DIN links
Ausschnitt RZ
Oberfläche titan
Rosette 52x52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch
Griffform L-Form
Form 1100
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm
Dorn 8x110

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182147
Katalognummer 14897
EAN / GTIN 4337272017105
Herstellernummer SBU-QTT1100863

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerlochteil mit Stiftschnellverbindung SSV
  • 1 Knopf zylinderisch versetzt
  • 1 Paar Drückerrosetten mit Rückholfeder
  • 1 Paar Schlüsselrosetten
  • 1 Wechselstift M10/8x110 mm

Anwendungshinweise:

Bildausfühung DIN rechts