Qolibri Slidebloc® ultra Wechselgarnitur 1100 rechts PZ

Artikel-Nr.: 2182132 Katalog-Nr.: 14893
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 72.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System Slidebloc® ultra
Garniturausführung Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette
Werkstoff Edelstahl
DIN rechts
Ausschnitt PZ
Oberfläche schwarz
Rosette Ø 52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch
Griffform L-Form
Form 1100
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm
Dorn 8x110

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182132
Katalognummer 14893
EAN / GTIN 4337272017198
Herstellernummer SBU-RBS110053

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerlochteil mit Stiftschnellverbindung SSV
  • 1 Knopf zylinderisch versetzt
  • 1 Paar Drückerrosetten mit Rückholfeder
  • 1 Paar Schlüsselrosetten
  • 1 Wechselstift M10/8x110 mm

Anwendungshinweise:

Bildausfühung DIN rechts

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb