Qolibri Slidebloc® ultra Drückerpaar 1100 Quadratrosetten Edelstahl matt

Artikel-Nr.: 2182055 Katalog-Nr.: 14889
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 43.90
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Griffform L-Form
Form 1100
System Slidebloc® ultra
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Garniturausführung Paar mit Drückerrosette
Vierkant 8 mm
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet matt
Rosette 52x52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182055
Katalognummer 14889
EAN / GTIN 4337272016887
Herstellernummer SBU-QM1100OS

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Anwendungshinweise:

mit Stiftschnellverbindung