{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kelvin | 4.000 K - 4.000 K | |
| Ausstrahlungswinkel | 120 Grad | |
| Beleuchtungsart | Funktionsbeleuchtung | |
| Typ | Leuchte | |
| RA-Wert | >85 | |
| Dimmbar | ja | |
| Breite | 8 mm | |
| Länge | 24 m | |
| Lichtfarbe | kaltweiss | |
| Spannung | 12 V | |
| Leistung | 5 W | |
| Lumen pro Meter | 250 |
| Artikelnummer | 2180271 | |
| Katalognummer | 66934 | |
| EAN / GTIN | 4260455298209 | |
| Herstellernummer | 618784 |