UVEX Stiefel MacAsphalt Gr.38

Artikel-Nr.: 2179481 Katalog-Nr.: Z096924
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 126.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN ISO 20345:2022
Eigenschaft der Sohle MACSOLE® ASPHALT glatte Gummisohle mit besonders flacher Profilierung, die keine Spuren auf Asphalt hinterlässt, Geripptes Profil verbessert die Rutschfestigkeit, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis zu 300°C (HRO), resistent gegen Öl und Kohlenwasserstoffe, resistent gegen Chemikalien, antistatisch, mit integrierter Fersenverstärkung, Mittelsohlenkern für optimale Dämpfung (PU Keil)
Farbe schwarz
Obermaterial Aus Vollnarbenleder coma beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, durch geringere Anzahl an Nähten im vorderen Bereich werden Druckpunkte beim Abrollen der Beugung des Fusses vermieden, Erhöhte Sichtbarkeit.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2179481
Katalognummer Z096924
EAN / GTIN 3523990005208
Herstellernummer 6276338

Beschreibung

Anwendungsbereich:

100% waterproof (WR), Macsole® safety shoes are specially designed for work in wet environments, construction, energy, transportation, and the chemical industry.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb