Einbau-Touch-Dimmer 2-fach

Artikel-Nr.: 2163772 Katalog-Nr.: 66872
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 52.10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einbautiefe 14 mm - 14 mm
Ø 10 mm
Typ Dimmer
Oberfläche Edelstahl
Länge 15 mm
Spannung 12 V
max. Belastung 60 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2163772
Katalognummer 66872
EAN / GTIN 4260455298070
Herstellernummer 618775

Beschreibung

Beschreibung:

Der Touch-Dimmer reagiert bei Berührung der Sensorfläche, für eine oder mehrere Leuchten (max. Belastung 2x30 Watt)

Technische Daten:

2x 1'000 mm Leitung mit LED-Stecker weiss
2x 1'000 mm Leitung mit LED-Kupplung weiss
4x 2'000 mm Verlängerungsleitung

Anwendungsbereich:

Zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten mit 12V DC Anschlussspannung in Möbeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb