Einbau-Touch-Dimmer 1-fach

Artikel-Nr.: 2163532 Katalog-Nr.: 66871
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 47.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einbautiefe 14 mm - 14 mm
Ø 10 mm
Typ Dimmer
Oberfläche Edelstahl
Länge 15 mm
Spannung 12 V
Leistung 60 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2163532
Katalognummer 66871
EAN / GTIN 4260455298063
Herstellernummer 618774

Beschreibung

Beschreibung:

Der Touch-Dimmer reagiert bei Berührung der Sensorfläche, für eine oder mehrere Leuchten (max. Belastung 2x30 Watt)

Technische Daten:

1x 1'000 mm Leitung mit LED-Stecker weiss
1x 1'000 mm Leitung mit LED-Kupplung weiss
2x 2'000 mm Verlängerungsleitung

Anwendungsbereich:

Zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten mit 12V DC Anschlussspannung in Möbeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb