{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmomentstufen | 3 | |
| maximales Drehmoment | 1.000 Nm | |
| maximales Drehmoment 1. Stufe | 350 Nm | |
| maximales Drehmoment 2. Stufe | 650 Nm | |
| maximales Drehmoment 3. Stufe | 1.000 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 1,75 min-1 | |
| Schlagzahl | 0 min-1 - 2,6 min-1 | |
| maximales Losbrechmoment | 1600 Nm Nm | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant | |
| Gewicht ohne Akku | 2,9 kg | |
| Gewicht inklusive Akku | 3,9 kg |
| Artikelnummer | 2152124 | |
| Katalognummer | Z070167 | |
| EAN / GTIN | 4059952548524 | |
| Herstellernummer | 06019J8003 |