{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennhaltekraft | 180 N | |
| ⌀ | 25 mm | |
| Höhe | 65 mm | |
| Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
| Gewicht | 38 g | |
| Produktart | Flachgreifer-Magnet |
| Artikelnummer | 212175 | |
| Katalognummer | 085974 | |
| EAN / GTIN | 5012095619390 |