BOSCH PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer

Artikel-Nr.: 2120163 Katalog-Nr.: Z675600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 59.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl Teile 40

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120163
Katalognummer Z675600
EAN / GTIN 6949509242679
Herstellernummer 2608521U85

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien. Benötigst du ein Set robuster Schrauberbits und Multi Material Bohrer, um deine Innenausbauarbeiten zu erledigen? Dann ist das PRO Impact Mixed Set die richtige Wahl. Die Schrauberbits wurden aus modifiziertem Stahl für eine höhere Stabilität hergestellt. Durch die Lasermarkierungen kannst du den benötigten Bit im Handumdrehen auswählen. Wir haben den gleichen modifizierten Stahl auch für die Herstellung der Bohrer verwendet und sie mit Carbide-Spitzen versehen, damit du problemlos neue Löcher bohren kannst. Das PRO Impact Mixed Set ist eine gute Wahl für Innenausbauer und Installateure, die zuverlässige Schrauberbits und Bohrer benötigen. Die Schrauberbits verfügen über eine Torsionszone, Drehmomentbelastungen werden an der Spitze der Bits absorbiert, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Die Bits verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl helfen. Die HEX-9 Multi Construction Bohrer verfügen über strapazierfähige Schnittkanten und Carbide-Spitzen für zusätzliche Härte. Ihre Spiralen am Bohrer entfernen Späne effizient und verlängern so die Lebensdauer der Bohrer. Das Set ist in einem stabilen Koffer untergebracht und in Halterungen angeordnet, aus denen du deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen kannst. Schlagfester 1/4‑Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern.

Inhalt:

PRO Impact Schrauberbits und Multi Construction Bohrer Mixed Set, 40-tlg.
25 mm Schrauberbit:
PH1; PH2(3x); PH3
PZ1; PZ2(2x); PZ3
T10; T15(2x); T20(3x); T25(3x); T27; T30(3x); T40
H4; H5
SL4.5; SL5.5; SL6.5
55 mm Schrauberbit:
PH2
T20; T25
50 mm Steckschlüssel:
8; 10; 13 mm
60 mm Bithalter:
Standard Bithalter
Quick Change Bithalter
EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer:
5; 6; 8(2x) mm