ledboX Einbau-Endkappe COB-S 200 mm grau links

Artikel-Nr.: 2111968 Katalog-Nr.: 66723
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 15 mm
System ledboX
Typ Einspeiser
Oberfläche grau
Ausführung links
Breite 20 mm
Länge 200 mm
Leistung 36 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2111968
Katalognummer 66723
EAN / GTIN 4260455297608
Herstellernummer 618745

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb