HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, 5 Stück

Artikel-Nr.: 2109845 Katalog-Nr.: GG1584
Setpreis 5 Stück (CHF 9.09 / 1 Stück)
Netto: CHF 42.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 6 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Serie Pro Steel
Inhalt 5
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2109845
Katalognummer GG1584
EAN / GTIN 4067263134503
Herstellernummer GG1584 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
  • Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
  • Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleichteilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
  • Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
  • Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
  • Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.Wie Nr. 150184

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb