GARANT Vorteilspack GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: 2109840 Katalog-Nr.: GG1050
Setpreis 5 Stück (CHF 78.37 / 1 Stück)
Netto: CHF 362.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 42 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 22 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,3 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,065 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Farbring grün
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2109840
Katalognummer GG1050
EAN / GTIN 4067263134947
Herstellernummer GG1050 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.
Zahnvorschub bis zu 0,1 mm bei einer Tiefe von bis zu 2×D (in der Vollnut) möglich.
Wie 205550.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil. Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb