HAIX Schnürstiefel AIRPOWER XR3 45

Artikel-Nr.: 2099649 Katalog-Nr.: Z092297
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 239.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2099649
Katalognummer Z092297
EAN / GTIN 4044465240683
Herstellernummer 604102.10.5

Beschreibung

Beschreibung:

Moderner S3 - Sicherheitsstiefel, wasserdicht und danke GORE-TEX Performance. Reflexstreifen im Fersenbereich, Durchtrittsschutz, antistatisch

Schutzklasse: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Produktbeschrieb:

Das Obermaterial besteht aus Waterproof Leder, hydrophobiert und ist sehr atmungsaktiv. Lederdicke zw 2.5 - 2.7 mm. Innenfutter aus GORE-TEX Performence , wasserdicht. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort.
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Gummi/PU Sohle mit robustem Strassen-/Geländeprofil, erhöhten Abrollkomfort. PU-Dämpfungskeil mit geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaft. Gute Isolation gegen Kälte. Laufsohle ist hitze-und kraftstoffbeständig, nicht kreidend.

Die HAIX Composite Schutzkappe ist anatomisch geformt, ultraleicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb