MEGA Fenstergriff 32.611/41.412.1 vernickelt matt 7x38 mm

Artikel-Nr.: 2088842 Katalog-Nr.: 42896
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 107.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abschliessbar Zylinder; RC2
Griffform Sonderform
Rosettenausführung Rasterung 90°
Fenster- / Schiebegriff Anwendung Fenstergriffe
Werkstoff Zink
Oberfläche vernickelt matt gebürstet
Schliessung 151
Rosette 30x78x30 mm oval
Dorn 7x38
Nocken 10 / 12 mm
Schraubendistanz 43 mm
Griff 118x52 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088842
Katalognummer 42896
EAN / GTIN 7610106917961
Herstellernummer 32.611/41.412.1/38

Beschreibung

Beschreibung:

  • 200Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
  • EN 13126-3: 2023

Hinweis:

Teuerungszuschlag
ab 08.12.2025: 2%

Produktinformation des Lieferanten
Technische Daten und Downloads finden Sie hier: Link

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb