Sicherheitschuh halbhoch Bormio Safety Alvier S3 HRO SRA 41

Artikel-Nr.: 2088652 Katalog-Nr.: Z092000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 132.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA
EU-Schuhgröße 41

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088652
Katalognummer Z092000
EAN / GTIN 7610922025130
Herstellernummer 500760001-100

Beschreibung

Ausführung:

Hoher Lederschuh, schwarz aus 2,6mm Anfibio Leder, wasserfest. Innen ganz aus echtem Nappaleder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle sorgen für niedriges Gewicht und kein Auskühlen im Winter, Ueberkappe, "Extrem" Spezial Gummisohle, abriebfest und rutschsicher, antistatisch, öl-, säure- und benzinfest. Gummiüberkappe. 3M-Reflektor im Fersen- und Seitenbereich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb