ANSELL Einweg-Handschuh-Set 100-Tlg 93-256 Gr. S (6.5 - 7)

Artikel-Nr.: 2086824 Katalog-Nr.: Z094724
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 18.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange
Handschuhgröße S (6.5 - 7)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2086824
Katalognummer Z094724
EAN / GTIN 10076490638778
Herstellernummer 93256070

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbesserter Grip: Unsere Mega-Textur-Oberfläche sorgt für konstanten Grip auf nasser und trockener Fahrbahn.
  • Reißfestigkeit: Robuste 0,13mm/5,1mil Handflächendicke, um dem Reißen im Gebrauch zu widerstehen
  • Hohe Sichtbarkeit: Orange Farbe für bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit
  • Langlebig: Starke Formulierung für dauerhaften und dennoch komfortablen Handschutz
  • Lebensmittelecht: Ideal für eine breite Palette von Anwendungen im Umgang mit Lebensmitteln

Anwendungsbereich:

  • Automobilindustrie
  • Kfz-Ersatzteilmarkt
  • Nahrungsmittelverarbeitung
  • Maschinen und Anlagen
  • Instandhaltung
  • Produktion
  • Abfallrecycling und -entsorgung
  • Transportation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb