{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Katalog Einteilung | Ecklager | |
| Flügelgewicht | 160kg | |
| Fenster-Anwendung | Bandseite | |
| Tragkraft | 160 kg | |
| Grösse | 12/18/9 | |
| Oberfläche | silber | |
| Bandseite | DT (Doppeltopf) | |
| DIN | links | |
| Grundsystemausführung | Scheren- und Ecklager |
| Artikelnummer | 2086726 | |
| Katalognummer | 90192 | |
| EAN / GTIN | 7610106905661 | |
| Herstellernummer | 227513 |