Zylinderschrauben Innensechsrund ISO 14579-08.8 znb M10x25 mm

Artikel-Nr.: 2036095 Katalog-Nr.: 2900
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 38.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M10
Norm ISO 14579
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
A 8,95 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 50
dk 16 mm
k 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036095
Katalognummer 2900
EAN / GTIN 7610106809495

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb