{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Griffform | Gehrungsform | |
| Rosettenausführung | Clips-Rosette 180° Rasterung | |
| Fenster- / Schiebegriff Anwendung | Hebeschiebetürgriffe | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | schwarz matt | |
| Rosette | 155×35×17,7 mm oval | |
| Dorn | 10x95 | |
| Nocken | 10 mm | |
| Griff | 250×64 mm Ø 19 mm |
| Artikelnummer | 2036029 | |
| Katalognummer | 42061 | |
| EAN / GTIN | 4035142200342 | |
| Herstellernummer | 2172771305 |