HAIX Schnürstiefel Trekker Pro 2.0, 45

Artikel-Nr.: 2035663 Katalog-Nr.: Z092294
Rabatt
CHF 304.84
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 265.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2035663
Katalognummer Z092294
EAN / GTIN 4044465380983
Herstellernummer 602017-45-10.5

Beschreibung

Beschreibung:

Obermaterial: Waterproofleder, hydro-phobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine). Einlage: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar. HAIX® Protective steel toe cap: Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Protective sole: Flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummilaufsohle mit bewährtem Strassen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, grosser abgeschrägter Auftrittsfläche und erhöhtem Abrollkomfort. Die Gummisohle isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäss EN ISO 20345:2011. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuss geleitet. HAIX® CO System: Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fussstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Sonstiges: Integrierte Fersenbeuge, Leichtlaufschnürelemente mit Klemmhaken, Gummiüberkappe, Anziehschlaufe

Anwendungsbereich:

Stabiler und Robuster S3-Stiefel für Industrie und Handwerk