blum AVENTOS Hochliftklappe top Kraftspeicher-Set 22L2510

Artikel-Nr.: 2032276 Katalog-Nr.: 50745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aventos-Ausführung mechanisch; SERVO DRIVE
Klappenart HL hochlift
Orig.-Nr. 22L2510
Korpushöhe 390 mm - 580 mm
Typ Mit vormontierten Systemschrauben
Frontgewicht 1,75 kg - 10 kg
Klappenwerkstoff Holz; Aluminium Rahmen breit; Aluminium Rahmen schmal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2032276
Katalognummer 50745
EAN / GTIN 9009494771640
Herstellernummer 22L2510

Beschreibung

Beschreibung:

zur Verwendung mit oder ohne SERVO-DRIVE

ohne Abdeckkappen
ohne Teleskophebel
Kraftspeicher:
Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpushöhe KH und das Gewicht der Front inkl. Griff

Lieferumfang:

  • 2 Kraftspeicher symmetrisch
  • 8 Spanplattenschrauben 4x35 mm oder vormontierten Systemschrauben

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb