Schrauben-Ausdreher-Satz 5-teilig in Box mit engen Rillen, Typ: 5

Artikel-Nr.: 2015348 Katalog-Nr.: 082873
Neuheit
Netto: CHF 29.35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015348
Katalognummer 082873
EAN / GTIN 4000896035762
Herstellernummer 840/5
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Schraubenausdreher links drehen).

Inhalt:

Je 1 Stück der oben aufgeführten Größen 1−5 in Kunststoffbox.

Lieferumfang:

5 Ausdreher Gr. 1; 2; 3; 4; 5.