FEMI Metallbandsäge stationär N251 DA XL

Artikel-Nr.: 2008453 Katalog-Nr.: Z077402
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 18.52
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Motor Kühlwasserpumpe 0.1 kW
Bandgeschwindigkeit 45 / 90 m/min
Sägebandmass 2480 × 27 × 0.9 mm
Schraubstocköffnung 250 mm
Gewicht 200 kg
Sägearm schwenkbar bis 60° L / 45° R
Version Stationär
Abmessung 1385 × 580 × 890 mm
Motorleistung 400 V / 1.1 kW

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008453
Katalognummer Z077402
EAN / GTIN 8025191804994
Herstellernummer 8488050

Beschreibung

Beschreibung:

Die Metallbandsäge N251 DA XL bietet einen leistungsstarken Drehstrom-Induktionsmotor mit zwei Drehzahlstufen, ein ölgeschmiertes Getriebe und eine einstellbare automatische Absenkung des Sägearmes, kombiniert mit robusten Gusseisen-Komponenten und einem ergonomischen Bedienpanel für präzise und effiziente Schneidvorgänge.

Ausführung
  • Leistungsstarker Drehstrom-Induktionsmotor mit zwei Drehzahlstufen und ölgeschmiertem Getriebe
  • Einstellbare automatische Absenkung des Sägearmes und automatische Abschaltung bei Schnittende
  • Sägearm, Spannstock und Schwenkeinheit aus Gusseisen
  • Ergonomisch positioniertes Bedienpanel zum Starten und Einstellen der Schneidvorgänge
  • Verstellbare Sägeblattführung mit Kugellagern
  • Schnellspann-Schraubstock
  • Im Gestell integrierter Fronthebel zur Entriegelung der Schwenkeinheit
  • Kühlmittelpumpe mit Aluminiumgehäuse
  • Manometer zur Anzeige der Sägebandspannung

Schnittkapazitäten
90° - rund 225 mm, quadratisch 185 mm, rechteckig 240 × 160 / 250 × 110 mm
45° L - rund 150 mm, quadratisch 145 mm, rechteckig 135 × 185/145 × 150 mm
60° L - rund 70 mm, quadratisch 70 mm, rechteckig 63 × 107 / 69 × 90 mm

Lieferumfang:

  • Bedienungsanleitung
  • Werkstückanschlag
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Bi-Metall-Sägeband 6/10 Zähne/Zoll

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb