WINKHAUS Topstar Ecklager REHAU Artevo rechts

Artikel-Nr.: 2008166 Katalog-Nr.: 95347
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 18.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Kunststoff
Flügelgewicht 130kg
Verdeckt-System Topstar
Grösse EL.K.IF-N.360.RS
Rahmenmaterial PVC
Typ Ecklager
DIN rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008166
Katalognummer 95347
EAN / GTIN 4026058316418
Herstellernummer 5105851

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Verbindung mit Flügellager FL.IF-N
  • Anpressdruckverstellung +/– 0,8 mm
  • Flügelgewicht max. 130 kg
  • Max. Öffnungswinkel 95°

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb