WINKHAUS Topstar Ecklager Bodenschwelle links

Artikel-Nr.: 2008128 Katalog-Nr.: 95317
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.15
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz
Katalog Einteilung Ecklager
Flügelgewicht 130kg
Verdeckt-System Topstar
Grösse EL.H.IF-N.24-13.BS.18.LS
Rahmenmaterial Holz
Typ Ecklager
DIN links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008128
Katalognummer 95317
EAN / GTIN 4026058298219
Herstellernummer 5101744

Beschreibung

Technische Daten:

  • In Verbindung mit Flügellager FL.IF-N
  • Anpressdruckverstellung +/– 0,8 mm
  • Flügelgewicht max. 130 kg
  • Max. Öffnungswinkel 95°

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb