{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fensterrahmenmaterial | Kunststoff | |
| Katalog Einteilung | Ecklager | |
| Flügelgewicht | 130kg; 150kg | |
| Fenster-Anwendung | Bandseite | |
| Grösse | FL.C-W.20-9.RS | |
| Rahmenmaterial | PVC | |
| Oberfläche | silber | |
| Bandseite | PVC | |
| DIN | rechts | |
| Grundsystemausführung | Scheren- und Ecklager |
| Artikelnummer | 2005258 | |
| Katalognummer | 95020 | |
| EAN / GTIN | 4026058240140 | |
| Herstellernummer | 5066357 |