WINKHAUS Schere PAD SC1.PAD.20-13.RS silber

Artikel-Nr.: 2005125 Katalog-Nr.: 95047
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 9.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz; Kunststoff
Katalog Einteilung Scheren
Grösse SC1.PAD.20-13.RS
Rahmenmaterial Holz; PVC
Oberfläche silber
DIN rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2005125
Katalognummer 95047
EAN / GTIN 4026058242069
Herstellernummer 5067579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Oberschiene OS1/OS2 geeignet
  • Parallelabstellung ca. 6 mm
  • Flügelgewicht max. 100 kg
  • Mit integrierter Steuerkurve
  • Schaltfolge: Verriegelt – Parallelabstellung – Drehstellung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb