{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Katalog Einteilung | Scheren | |
| Flügelgewicht | 130/150kg | |
| Fenster-Anwendung | Bandseite | |
| Grösse | SC2.20-13.LS | |
| Rahmenmaterial | PVC | |
| Oberfläche | silber | |
| Bandseite | PVC | |
| DIN | links | |
| Grundsystemausführung | Scheren |
| Artikelnummer | 2005111 | |
| Katalognummer | 95038 | |
| EAN / GTIN | 7610106677896 | |
| Herstellernummer | 5062147 |